Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-084416 Herst.-Nr.: ID0114 EAN/GTIN: 4052792027891 |
| |
|
| | |
| LogiLink 2,4GHz optische Mini-Funk-Maus schwarz Die Mini-Maus für unterwegs Praktische kleine Funkmaus, die ideal für unterwegs geeignet ist. Der Nano-USB-Adapter, der die Funkverbindung zur Maus herstellt, kann in der Maus versteckt werden, so dass dieser nicht verloren geht. Durch die hohe Abtastrate arbeitet diese optische Maus von LogiLink sehr präzise und verfügt zudem über eine Reichweite, die zwischen 6 bis 10 Meter liegt. Weitere Informationen: | | Bluetooth: | ja | Hersteller: | LogiLink | Kabel: | nein | Produktart: | Computermäuse | Produktfarbe: | schwarz | Reichweite bis zu: | 10 m | USB: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logilink® optische maus schwarz, bluetooth maus, logilink bluetooth mouse, Computer u. Peripherie, Mäuse und Tastaturen, LogiLink |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,30* | € 6,40* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,45* | € 6,61* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,90* | € 8,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,75* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|