Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1400 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMfortel 1400 IP
Auerswald COMfortel 1400 IP
Artikel-Nr.:
     252-081332
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90071
EAN/GTIN:
     4019377900710
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Auerswald COMfortel 1400 IP Klassische Form, technisch auf dem neuesten Stand Lassen Sie sich nicht zu einer Systementscheidung zwingen und entscheiden sich für das COMfortel 1400 IP von Auerswald. Dieses Systemtelefon ist ein echtes hybrides VoIP-Telefon. Es lässt sich als klassisches Systemtelefon an einer IP-TK-Anlage anschließen und ist zudem auch als Standard -SIP-Telefon an einer Soft-PBX oder oder IP-Centrex-Lösung einsetzbar. Es lässt sich leicht über das integrierte Steuerkreuz bedienen, sowie über das vorhandene Touchscreen-Display. Hinzu kommen 10 programmierbare Tasten mit Status-LEDs.
Weitere Informationen:
Clip:
ja
Display:
ja
Displaybeleuchtung:
ja
Displaytyp:
TFT
Freisprechen:
ja
Funktionstasten:
10
Headset-Anschluss:
ja
Hintergrundbeleuchtung:
ja
Maße (B x H x T):
223 x 168 x 185 mm
Mikrofonstummschaltung:
ja
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Android
Telefonbuch im Telefon:
10000
Touchscreen:
ja
Weitere Suchbegriffe: IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, auerswald isdn telefon, isdn telefon, Festnetz & Netzwerk, Systemtelefone, Auerswald
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 143,50*
€ 177,10*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 147,83*
€ 181,51*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 148,60*
€ 182,63*
€ 4,70*
ab € 150,36*
€ 183,58*
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 151,82*
€ 185,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90069
ab € 146,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.