Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auerswald COMfortel 1400
Auerswald COMfortel 1400
Artikel-Nr.:
     252-081331
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90069
EAN/GTIN:
     4019377900697
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Auerswald COMfortel 1400 Klassische Form, technisch auf dem neuesten Stand Ein Bedienkomfort der Sie begeistern wird. Bei Auerswald COMfortel 1400 stimmt einfach alles. So lassen sich Inhalte gut auf dem 3,5 Zoll großen Display ablesen. Des Weiteren können Befehle über das Display dank Touch-Funktionalität ausgeführt werden. Es erkennt automatisch eine Bereitstellung eines S0- oder UP0-Anschlusses an der Telefonanlage und ermöglicht Ihnen bis zu 1.600 Rufnummer im Telefonbuch zu hinterlegen. Über die 10 programmierbaren Tasten (auf zwei Ebenen) lassen sich zudem weitere Funktionen anlegen, um sie dann mit einem Tastendruck auszuführen. Ein weiterer Vorteil des COMfortel 1400 ist die Gesprächsmitschnitt-Funktion oder das Aufnehmen von Sprachnotizen.
Weitere Informationen:
Clip:
ja
Display:
ja
Displaybeleuchtung:
ja
Displaytyp:
TFT
Freisprechen:
ja
Funktionstasten:
10
Headset-Anschluss:
ja
Hersteller:
Auerswald
Maße (B x H x T):
223 x 168 x 185 mm
Mikrofonstummschaltung:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Telefonbuch im Telefon:
1600
Touchscreen:
ja
Up0:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 146,63*
€ 177,18*
€ 6,78*
ab € 146,69*
€ 177,19*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 148,99*
€ 179,51*
€ 4,70*
ab € 150,22*
€ 181,56*
3 Tage
21
€ 6,00*
ab € 152,53*
€ 183,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90071
ab € 143,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.