Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-074094 Herst.-Nr.: 3411460 EAN/GTIN: 4034303016051 |
| |
|
| | |
| Intenso SD-Card Class10 8GB Speicherkarte Zusätzlicher Speicher für Ihre Geräte Rüsten Sie den Speicher Ihrer mobilen Geräte ganz einfach mit dieser Speicherkarte auf. So steht Ihnen mehr Platz für Fotos, Musik und anderen Daten zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | Lesegeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. | Maße (B x H x T): | 32 x 24 x 2 mm | Produktart: | Speicherkarten | Produktfarbe: | schwarz | Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. | Sonstiges: | Klasse 10 | Speicherkapazität: | 8 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,69* | € 3,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,72* | € 3,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,79* | € 3,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,01* | € 4,30* | | | | Lager 252 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,45* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|