Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R07188 Herst.-Nr.: AH0001 EAN/GTIN: 4260113560075 |
| |
|
| | |
| Machen Sie aus Ihrem DVI Kabel ein HDMI Kabel und verbinden Sie HDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in höchster Übertragungsqualität. Stecken Sie den HDMI auf DVI-D Adapter ganz einfach auf Ihr DVI-D Buchse, somit können Sie dann perfekt einen HDMI Eingang mit einer Leitung verbinden. Features: Adaptiert einen DVI-D (24+1pol) Stecker auf einen HDMI-Stecker Machen Sie aus Ihrem DVI-D Kabel ein HDMI-Kabel Goldbeschichtete Kontakte sorgen für eine verlustfreie Übertragung Hinweise: Bei dem HDMI-Anschluss handelt es sich um eine HDMI-Buchse. Stecken Sie hier den DVI-Stecker einfach in die Buchse um den Adapter verwenden zu können. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | Nein | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI + DVI | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | unidirektional | Anschluss A: | HDMI-Buchse | Anschluss B: | DVI-Stecker 24+1pol. | Kabel-Version: | HDMI High Speed + DVI-D Dual Link | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,51* | € 2,64* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,11* | € 2,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,77* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,58* | € 4,17* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,17* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|