Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple 5W USB Power Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple 5W USB Power Adapter
Apple 5W USB Power Adapter
Artikel-Nr.:
     252-072415
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD813ZM/A
EAN/GTIN:
     885909627349
Suchbegriffe:
USB Netzteil
USB Power Adapter
USB Power Supply
apple usb netzteil
Apple 5W USB Power Adapter Apple USB Power Adapter mit 5W
Weitere Informationen:
Kabel:
nein
Lieferumfang:
Apple 5W USB Power Adapter
Produktart:
Steckernetzteil (220 Volt)
Produktfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: usb netzteil, Mobile Zubehör, Ladegeräte 220V, Apple
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.