Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-916443-BP Herst.-Nr.: ID0031 EAN/GTIN: 4052792004151 |
| |
|
| | |
| LogiLink Mini Maus Funk Optisch Schwarz 3 Tasten 1600 dpi
LogiLink ID0031 Mini-Funkmaus
3 programmierbare Tasten inklusive Scrollrad Für Links- und Rechtshänder geeignet Kabellose Reichweite bis zu 10 Meter
Mini Notebookmaus mit 2,4 GHz Technologie von LogiLink mit optischem Sensor und 800 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle und erkennt die Maus automatisch durch die Autolink-Funktion. Der Minidongle kann zu Transportzwecken in einem Fach in der Maus verstaut werden. Neben optischer Abtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die LogiLink Notebookmaus über 3 programmierbare Tasten.
Ausstattung: 3 programmierbare Tasten · Umstellbare Auflösung · 3-stufiger Energiesparmodus · Vertikales Scrollrad.
Technische Daten: Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang: USB-Funkempfänger,2x AA-Batterien,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 95 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | LogiLink | Anzahl Tasten: | 3 Tasten | Farbe: | schwarz | Geeignet für (Eingabegeräte): | Linkshänder | Rechtshänder | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | Strom-Versorgung: | 2x Mignon-Batterie AA (enthalten) | Auflösung Sensor (dpi): | 1600 dpi | Sensor-Typ: | Optisch | Übertragungsart (Details): | Funk | Produkt-Art: | Maus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, logilink® optische funk maus, cordless maus, funkmaus schwarz, 4052792004151, LogiLink, ID0031, Mini, Linkshänder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,16* | € 14,64* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,91* | € 18,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,04* | € 21,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,54* | € 29,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,14* | € 33,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|