Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-070115 Herst.-Nr.: UA0041B EAN/GTIN: 4260113568729 |
| |
|
| | |
| LogiLink Festplattengehäuse 2,5 Alu SATA/USB 2.0 SATA Festplattengehäuse von LogiLink Externes Festplattengehäuse von LogiLink, welches für den Einbau von 2,5 Zoll SATA Festplatten geeignet ist. Es lässt sich einfach per Plug & Play Funktionalität an einen PC oder ein Notebook anschließen. Weitere Informationen: | | Anschlüsse: | USB | Anzahl USB 2.0 Ports: | 1 | Herstellergarantie: | 2 Jahre | Kabel: | ja | Lieferumfang: | 1x USB SATA Festplattengehäuse, 1x USB Kabel, 1x Schraubendreher, 1x Bedienungsanleitung | Material: | Aluminium | Produktart: | Festplattengehäuse | Produktfarbe: | schwarz | USB: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), USB Buchse, USB Einbaubuchse, festplattengehäuse 2,5" logilink sata, hdd wechselrahmen, usb einbaubuchse 2.0, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,42* | € 6,43* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,72* | € 6,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,97* | € 7,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,39* | € 7,76* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,98* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|