Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-054676 Herst.-Nr.: 43100116 EAN/GTIN: 8000431001166 |
| |
|
|  |  |
 | Carcomm CMPC-116 Halterung Rugged EDA Halterung für Motorola Symbol MC55 Carcomm CMPC-116 Halterung Rugged EDA Halterung für Motorola Symbol MC55 - professionell & robust! Die CarComm Rugged EDA Halterung ist die perfekte Lösung, um Ihre EDA in Ihr Fahrzeug zu integrieren. Das einzigartige, patentierte und robuste Design der aktiven Halterung sorgt dafür, dass Ihre EDA fest an der Stelle bleibt und nicht beschädigt wird. Kurzum, sehr geeignet für professionelle Anwendungen. Weitere Informationen:  |  | Bedienungsanleitung Sprachen: | de | Lieferumfang: | Halterung,Kugelgelenk,Kabel mit Sicherung,Montage Material,Anleitung | Sonstiges: | Das einzigartige, patentierte und robuste Design der aktiven Halterung sorgt dafür, dass Ihre EDA fest an der Stelle bleibt und nicht beschädigt wird. Kurzum, sehr geeignet für professionelle Anwendungen. |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,93* | € 42,74* |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 67,09* | € 76,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | € 2,49* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|