Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sanremo Zink Spray 400ml Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2517-20232
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     20232
EAN/GTIN:
     4260020947136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz-spray

Sanremo Zink Spray 400ml

Produktdetails

  • gibt kathodischen Korrosionsschutz
  • hitzebeständig bis ca. 490°C
  • elektrisch leitfähig
  • extrem flexible Beschichtung
  • abriebfest
  • schnelltrocknend

Produktbeschreibung

Sanremo Zink Spray, zur Kaltbezinkung, ist ein schnelltrocknender, abriebfester sowie hochtemperaturstabiler Korrosionsschutz.

Lamellenförmige Zinkteilchen legen sich als Schutzschicht über das behandelte Material und oxidieren während der Trocknung zum widerstandfähigen und wasserunlöslichen Zinkoxid, welches eine weitere Schutzschicht bildet. Bei großen Kratzstellen verhindert das Produkt ein Unterwandern durch Rost.

Eigenschaften

In der Fertigung bietet es einen schnellen sowie wirtschaftlichen Weg, Teile kalt zu verzinken. In der Wartung oder Konstruktion beseitigt es teure Stillstandzeiten und bewirkt jahrelangen Schutz auf alle Eisen- und Stahlflächen.

Sanremo Zink Spray ist bestens geeignet als Grundierung für nachfolgende Anstriche, da es gut auf Grundmetall haftet, einen Schutzüberzug bietet und eine raue Oberfläche schafft, die es der Farbe erlaubt, sich besser mit der Grundierung zu verbinden. Der Korrosionsschutz erhöht sich linear im Verhältnis zur Schichtstärke.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32089091
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Inhalt:
400 ml
Farbe:
matt silber
GHSSIGNAL:
G

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zink, Gleitmittel, Kaltbezinkung, Schutzmittel, Korrosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 50 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0099* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,97*
€ 5,91
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.