Produktinformationen von Lista |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 251-96.383.00005 Herst.-Nr.: 96383 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Feuerwehrschrank offen, mit Untergestell 150 mm. HxBxT 2100x1200x600mm. 3 Abteile 400 mm breit Je Abteil: 1 Helmfach offen, lichte Höhe 310 mm. Darüber 1 Ablagefach offen, lichte Höhe 150 mm. Unten 1350 mm lichte Fachhöhe. Mit 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Stahl-Kleiderhaken. Linke Seitenwand mit Haken für Gurt. Schrankgehäuse in verschweißter Stahlblech-Konstruktion. Gehäuseboden stirnseitig geschlitzt und im Boden mit 4 Schlitzreihen versehen.
Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spind, Fächerschrank, Schliessfachschrank, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schließfachanlage, Schließfachgarderoben, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 514,50* | € 612,26 | Ähnlich | | | | € 514,50* | € 612,26 | Ähnlich | | | | € 4,725* | € 5,623 | Ähnlich | | | | € 11,025* | € 13,12 | Ähnlich | | | | € 1,35* | € 1,61 | Ähnlich | | | | € 2,835* | € 3,374 | Ähnlich |  | | | € 17,6505* | € 21,0041 |
|  |  |
|
 |
|
|