Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerwehrschrank, 96375, EURO, Ablage-u.Helmfach, 1 Abt., lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Lista
Artikelbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  251-96.375.00005
Hersteller:  Lista
Herst.-Nr.:  96375
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrschrank

Feuerwehrschrank offen, mit Untergestell 150 mm. HxBxT 2100x400x500mm.
1 Abteil 400 mm breit. 1 Helmfach offen, lichte Höhe 310 mm.
Darüber 1 Ablagefach offen, lichte Höhe 150 mm.
Unten 1350 mm lichte Fachhöhe.
Mit 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Stahl-Kleiderhaken.
Linke Seitenwand mit Haken für Gurt.
Schrankgehäuse in verschweißter Stahlblech-Konstruktion.
Gehäuseboden stirnseitig geschlitzt und im Boden mit 4 Schlitzreihen versehen.

Lackierung: Lichtgrau RAL 7035

Weitere Informationen:
Hinweis:<BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P>
... > Garderoben-, Fächer- und Feuerwehrschränke > Garderoben-, Fächer- und Feuerwehrschränke EURO > Feuerwehrschränke mit Helmfach
Weitere Suchbegriffe: Spind, Fächerschrank, Schliessfachschrank, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schließfachanlage, Schließfachgarderoben, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (1)
Versand
Netto
Lista 22 Tage Frei Haus € 214,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Lista
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  214,20* €  254,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lista
Versand von Lista
Lieferzeit:22 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 225,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Feuerwehrschrank, 96375, EURO, Ablage-u.Helmfach, 1 Abt., feuerrot
Lista
96375
€ 214,20* € 254,90
Ähnlich
Feuerwehrschrank, 96375, EURO, Ablage-u.Helmfach, 1 Abt., rubinrot
Lista
96375
€ 214,20* € 254,90
Ähnlich
Gitterauflage, 11380, f.Abteilgröße 400x500mm, verzinkt
Lista
11380
€ 3,255* € 3,873
Ähnlich
Helmablage, 96498, Kunststoff, schwarz
Lista
96498
€ 11,025* € 13,12
Ähnlich
Namensschild, aus Kunststoff
Lista
10754
€ 1,35* € 1,61
Ähnlich
Nummernschild, 11499, aus Astralon
Lista
11499
€ 2,835* € 3,374
Ähnlich Spezielle Anlieferung: LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen
k.A.
900935
€ 17,6505* € 21,0041
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG