Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Lista
Artikelbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  251-94.580.00052
Hersteller:  Lista
Herst.-Nr.:  94580
EAN:  k.A.

Garderobenschrank HxBxT 1850x400x500mm.
Einschl. 150 mm Fußhöhe.
1 Abteil 400 mm breit.
1 Zwischenboden (Hutboden), wegen Luftzirkulation verkürzt.
Lichte Durchgangshöhe 1280/300 mm.
1 Kleiderstange inkl. 3 verschiebbaren Kleiderhaken und 1 Handtuchhalter aus Kunststoff.
Gehäusedeckel stirnseitig und Gehäuseboden mit Belüftungsschlitzen.
Luftdurchlass 15% größer als nach DIN 4547 vorgeschrieben.
1 gelochte Tür, rechts angeschlagen. Mit Verschlussvorrichtung. Türöffnungsbegrenzung ca. 110 Grad.
Ausführung: Aus Stahlblech.

Lackierung: Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035; Front: Resedagrün RAL 6011

Weitere Informationen:
Hinweis:<BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P>
... > Garderoben-, Fächer- und Feuerwehrschränke > Garderoben-, Fächer- und Feuerwehrschränke EURO > Garderobenschrank 1/1 Einfachabteil mit Füssen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, EURO, Schließfachschrank, Garderobenschranksystem, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, 1/1, Einfachabteil, Sockel
Angebote (1)
Versand
Netto
Lista 14 Tage Frei Haus € 169,05*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Lista
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  169,05* €  201,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lista
Versand von Lista
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 225,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, capriblau
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau met.
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/blau
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/cblau
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/met
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/rot
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, lichtblau
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, lichtgrau
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, resedagrün
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
Ähnlich
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, rubinrot
Lista
94580
€ 169,05* € 201,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG