 | | Produktinformationen von
Lista | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 251-94.580.00006 Herst.-Nr.: 94580 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Garderobenschrank HxBxT 1850x400x500mm. Einschl. 150 mm Fußhöhe. 1 Abteil 400 mm breit. 1 Zwischenboden (Hutboden), wegen Luftzirkulation verkürzt. Lichte Durchgangshöhe 1280/300 mm. 1 Kleiderstange inkl. 3 verschiebbaren Kleiderhaken und 1 Handtuchhalter aus Kunststoff. Gehäusedeckel stirnseitig und Gehäuseboden mit Belüftungsschlitzen. Luftdurchlass 15% größer als nach DIN 4547 vorgeschrieben. 1 gelochte Tür, rechts angeschlagen. Mit Verschlussvorrichtung. Türöffnungsbegrenzung ca. 110 Grad. Ausführung: Aus Stahlblech.
Lackierung: Grau metallic NCS S 6502-B Weitere Informationen: | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, EURO, Schließfachschrank, Garderobenschranksystem, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, 1/1, Einfachabteil, Sockel |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Lista |
14 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 169,05* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Lista |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
169,05* |
€
201,17 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Lista |  |
|  | Versand von Lista |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 225,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, capriblau |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/blau |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/cblau |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/grün |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/met |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, grau/rot |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, lichtblau |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, lichtgrau |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, resedagrün |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Garderobe, 94580, EURO, 1 Abt., HxBxT 1850x400x500mm, m.Füßen, rubinrot |
Lista 94580 |
€ 169,05* |
€ 201,17 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|