Produktinformationen von Lista |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 251-94.580.00004 Herst.-Nr.: 94580 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Garderobenschrank HxBxT 1850x400x500mm. Einschl. 150 mm Fußhöhe. 1 Abteil 400 mm breit. 1 Zwischenboden (Hutboden), wegen Luftzirkulation verkürzt. Lichte Durchgangshöhe 1280/300 mm. 1 Kleiderstange inkl. 3 verschiebbaren Kleiderhaken und 1 Handtuchhalter aus Kunststoff. Gehäusedeckel stirnseitig und Gehäuseboden mit Belüftungsschlitzen. Luftdurchlass 15% größer als nach DIN 4547 vorgeschrieben. 1 gelochte Tür, rechts angeschlagen. Mit Verschlussvorrichtung. Türöffnungsbegrenzung ca. 110 Grad. Ausführung: Aus Stahlblech.
Lackierung: Rubinrot RAL 3003 Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleideschrank, EURO, Schließfachschrank, Garderobenschranksystem, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, 1/1, Einfachabteil, Sockel |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 | Ähnlich | | | | € 169,05* | € 201,17 |
|  |  |
|
 |
|
|