Produktinformationen von Lista |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 251-60.473.00052 Herst.-Nr.: 60473 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Umweltschrank HxBxT 1000x1000x500mm. Ausgestattet mit: 2 Auffangwannen, je 20 Liter Auffangvolumen. Höhenverstellbar im Raster 25:25 mm. Ausführung: Verschweißte Stahlblechkonstruktion. Einschlagende und aus einem Stück gekantete Stahlblechtüren schließen mit Gehäuse bündig ab. Mit optimierter Scharnierlagerung. Türen lassen sich bis 115 Grad öffnen. Klappschloss mit 2 Schlüsseln. 80 mm Sockelhöhe für hohe Gehäusestabilität. Tragfähigkeit: 500 kg.
Lackierung: Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035; Front: Resedagrün RAL 6011 Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Umweltschränke, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschränke, Umwelt, Umweltschutz |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 | Ähnlich | | | | € 407,40* | € 484,81 |
|  |  |
|
 |
|
|