 | | Produktinformationen von
Lista | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 251-60.378.00004 Herst.-Nr.: 60378 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Stehpult HxBxT 1235/1335x500x580mm. Verschweißte Stahlblechkonstruktion. Ausgestattet mit 1 Verstellboden. Tür mit Zylinderschloss. Klappdeckel aus Holz. 16 mm stark, BxT 570x585 mm, mit Abrollkante aus Gummiprofil. Mit Ablageboden 200 mm tief im Ablagefach unter Deckel. Fahrbar, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller.
Lackierung: Rubinrot RAL 3003 Weitere Informationen: | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schrankpult, Stehpulte, Pulte, Pultaufsatz |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Lista |
22 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 374,85* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Lista |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
374,85* |
€
446,07 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Lista |  |
|  | Versand von Lista |  |  |  | | Lieferzeit: | 22 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 225,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, capriblau |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, grau met. |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, grau/blau |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, grau/cblau |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, grau/grün |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, grau/met |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, grau/rot |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, lichtblau |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, lichtgrau |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 60378, HxBxT 1235/1335x500x580mm, resedagrün |
Lista 60378 |
€ 374,85* |
€ 446,07 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|