Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, grau/met


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Lista
Artikelbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  251-60.363.00055
Hersteller:  Lista
Herst.-Nr.:  60363
EAN:  k.A.

Stehpult HxBxT 1335/1235x750x580mm.
Verschweißte Stahlblechkonstruktion.
Ausgestattet mit 1 Verstellboden. Tür mit Zylinderschloss.
Klappdeckel aus Holz. 16 mm stark, BxT 820x665 mm,
mit Abrollkante aus Gummiprofil.
Mit Ablageboden 200 mm tief im Ablagefach unter Deckel.
Mit Sichtfenstertür, Fensterausschnitt eckig. Fahrbar, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller.


Lackierung: Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035; Front: Grau metallic NCS S 6502-B

Weitere Informationen:
Hinweis:<BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P>
... > Materialschränke > Flügeltürschränke > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schrankpult, Stehpulte, Pulte, Pultaufsatz
Angebote (1)
Versand
Netto
Lista 22 Tage Frei Haus € 491,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Lista
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  491,40* €  584,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lista
Versand von Lista
Lieferzeit:22 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 225,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, capriblau
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, grau met.
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, grau/blau
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, grau/cblau
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, grau/grün
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, grau/rot
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, lichtblau
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, lichtgrau
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, resedagrün
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 60363, HxBxT 1235/1335x750x500mm, rubinrot
Lista
60363
€ 491,40* € 584,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG