Produktinformationen von Lista |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 251-60.362.00054 Herst.-Nr.: 60362 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Stehpult HxBxT 1100/1200x750x580mm. Verschweißte Stahlblechkonstruktion. Ausgestattet mit 1 Verstellboden. Tür mit Zylinderschloss. Klappdeckel aus Holz. 16 mm stark, BxT 820x665 mm, mit Abrollkante aus Gummiprofil. Mit Ablageboden 200 mm tief im Ablagefach unter Deckel. Mit Sichtfenstertür, Fensterausschnitt eckig.
Lackierung: Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035; Front: Capriblau RAL 5019 Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schrankpult, Stehpulte, Pulte, Pultaufsatz |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 | Ähnlich | | | | € 436,80* | € 519,79 |
|  |  |
|
 |
|
|