 |
| Produktinformationen von
Lista
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
251-58.677.00003
Herst.-Nr.:
58677
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Stehpult, HxBxT 1200x500x580mm. Bestehend aus Materialschrank mit Flügeltüren und Schreibpultaufsatz. HxBxT 1100/1200x500x580mm. Deckelbreite: 550 mm. Gesamttiefe mit Deckel: 625 mm. Verschweißte Stahlblechkonstruktion. Für Inneneinrichtung Teilung 25:25 mm. Einschlagende und aus aus einem Stück gekantete Stahlblechtüren mit optimierter Scharnierlagerung, schliessen mit dem Gehäuse bündig ab. Türen lassen sich bis 115 Grad öffnen. 80 mm Sockelhöhe für hohe Gehäusestabilität. Ausgestattet mit: 1 Schublade, 85 mm, Einfachauszug. 1 Auszugboden, Einfachauszug. Klappschloss mit 2 Schlüsseln. Schreibpultaufsatz BxTxH 500 x 580 x 100/200 mm. Klappdeckel 550 mm breit, 625 mm tief, aus 15 mm Schichtholzplatte, gelb lasiert, Kanten gerundet. Eingearbeiteter Gummistreifen als Ablagekante. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Lackierung: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen: | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schrankpult, Stehpulte, Pulte, Pultaufsatz
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Lista |
22 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 496,65* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Lista |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
496,65* |
€
591,01 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Lista |  |
|  | Versand von Lista |  |  |  | | Lieferzeit: | 22 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 225,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Mehrpreis f.Smart-Lock, 12187, f.Flügeltür BuL |
Lista/ 12187 |
€ 37,275* |
€ 44,357 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Spezielle Anlieferung: LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen |
k.A./ 900935 |
€ 17,6505* |
€ 21,0041 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, capriblau |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, grau met. |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, grau/blau |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, grau/cblau |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, grau/grün |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, grau/met |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, grau/rot |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, lichtblau |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, lichtgrau |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult fahrbar, 58677, HxBxT 1200x500x580mm, rubinrot |
Lista/ 58677 |
€ 496,65* |
€ 591,01 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|