Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Lista
Artikelbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  251-58.676.00004
Hersteller:  Lista
Herst.-Nr.:  58676
EAN:  k.A.

Stehpult, fahrbar, HxBxT 1335x500x580mm.
Bestehend aus
Materialschrank mit Flügeltüren und Schreibpultaufsatz. HxBxT 1235/1335x500x500mm.
Deckelbreite: 550 mm. Gesamttiefe mit Deckel: 545 mm.
Verschweißte Stahlblechkonstruktion. Für Inneneinrichtung Teilung 25:25 mm.
Einschlagende und aus aus einem Stück gekantete Stahlblechtüren mit optimierter Scharnierlagerung,
schliessen mit dem Gehäuse bündig ab.
Türen lassen sich bis 115 Grad öffnen.
80 mm Sockelhöhe für hohe Gehäusestabilität.
Ausgestattet mit:
2 Verstellboden geschlitzt , verzinkt Tragfähigkeit 60 kg, 30 mm stark.
2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Klappschloss mit 2 Schlüsseln.
Schreibpultaufsatz BxTxH 500 x 500 x 100/200 mm.
Klappdeckel 550 mm breit, 545 mm tief,
aus 15 mm Schichtholzplatte, gelb lasiert, Kanten gerundet.
Eingearbeiteter Gummistreifen als Ablagekante.
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung: Rubinrot RAL 3003

Weitere Informationen:
Hinweis:<BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P>
... > Materialschränke > Flügeltürschränke > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schrankpult, Stehpulte, Pulte, Pultaufsatz
Angebote (1)
Versand
Netto
Lista 22 Tage Frei Haus € 413,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Lista
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  413,70* €  492,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lista
Versand von Lista
Lieferzeit:22 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 225,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, capriblau
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, grau met.
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, grau/blau
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, grau/cblau
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, grau/grün
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, grau/met
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, grau/rot
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, lichtblau
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, lichtgrau
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
Ähnlich
Stehpult fahrbar, 58676, HxBxT 1335x500x580mm, resedagrün
Lista
58676
€ 413,70* € 492,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG