Produktinformationen von Lista |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 251-58.676.00003 Herst.-Nr.: 58676 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Stehpult, fahrbar, HxBxT 1335x500x580mm. Bestehend aus Materialschrank mit Flügeltüren und Schreibpultaufsatz. HxBxT 1235/1335x500x500mm. Deckelbreite: 550 mm. Gesamttiefe mit Deckel: 545 mm. Verschweißte Stahlblechkonstruktion. Für Inneneinrichtung Teilung 25:25 mm. Einschlagende und aus aus einem Stück gekantete Stahlblechtüren mit optimierter Scharnierlagerung, schliessen mit dem Gehäuse bündig ab. Türen lassen sich bis 115 Grad öffnen. 80 mm Sockelhöhe für hohe Gehäusestabilität. Ausgestattet mit: 2 Verstellboden geschlitzt , verzinkt Tragfähigkeit 60 kg, 30 mm stark. 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Klappschloss mit 2 Schlüsseln. Schreibpultaufsatz BxTxH 500 x 500 x 100/200 mm. Klappdeckel 550 mm breit, 545 mm tief, aus 15 mm Schichtholzplatte, gelb lasiert, Kanten gerundet. Eingearbeiteter Gummistreifen als Ablagekante. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Lackierung: Resedagrün RAL 6011 Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schrankpult, Stehpulte, Pulte, Pultaufsatz |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 | Ähnlich | | | | € 413,70* | € 492,30 |
|  |  |
|
 |
|
|