 |
| Produktinformationen von
Lista
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
251-58.423.00006
Herst.-Nr.:
58423
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Stehpult HxBxT 1100/1200x750x580mm. Verschweißte Stahlblechkonstruktion. Ausgestattet mit 1 Verstellboden. Tür mit Zylinderschloss. Klappdeckel aus Holz. 16 mm stark, BxT 820x665 mm, mit Abrollkante aus Gummiprofil. Mit Ablageboden 200 mm tief im Ablagefach unter Deckel.
Lackierung: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen: | Hinweis: | <BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P> |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schrankpult, Stehpulte, Pulte, Pultaufsatz
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Lista |
22 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 383,25* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Lista |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
383,25* |
€
456,07 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Lista |  |
|  | Versand von Lista |  |  |  | | Lieferzeit: | 22 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 225,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, capriblau |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, grau/blau |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, grau/cblau |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, grau/grün |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, grau/met |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, grau/rot |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, lichtblau |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, lichtgrau |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, resedagrün |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Stehpult, 58423, HxBxT 1100/1200x750x580mm, rubinrot |
Lista/ 58423 |
€ 383,25* |
€ 456,07 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|