Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Systemwerkbank, 41467, HxBxT 850x2500x700mm, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Lista
Artikelbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  251-41.467.00051
Hersteller:  Lista
Herst.-Nr.:  41467
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank

Systemwerkbank, HxBxT 850x2500x700mm.
Bestehend aus:

    1 Werkbankplatte Multiplex, 50 mm stark.
    1 Werkbankunterbau 4-teilig.
      Links außen Einbausatz bestehend aus:
        1 Tür rechts, 450 mm hoch.
        1 Boden, verzinkt.
        2 Schubladen, 75 mm Fronthöhe.
      Links mitte Einbausatz bestehend aus:
        2 Schubladen, 75 mm Fronthöhe.
        1 Schublade, 100 mm Fronthöhe.
        1 Schublade, 150 mm Fronthöhe.
        1 Schublade, 200 mm Fronthöhe.
      Rechts mitte Einbausatz bestehend aus:
        2 Schubladen, 75 mm Fronthöhe.
        1 Schublade, 100 mm Fronthöhe.
        1 Schublade, 150 mm Fronthöhe.
        1 Schublade, 200 mm Fronthöhe.
      Rechts außen Einbausatz bestehend aus:
        1 Tür links, 450 mm hoch.
        1 Boden, verzinkt.
        2 Schubladen, 75 mm Fronthöhe.
Kraftschlüssige Steck- und Schraubverbindung. Tragkraft 1000 kg.
Lackierung Unterbau RAL 7035 lichtgrau.
Mit Zentralverschluss und Zylinderschloss, verschiedenschliessend.
Schubladen mit Lista-Script Beschriftungssystem.

Lackierung: Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035; Front: Lichtblau RAL 5012

Weitere Informationen:
Hinweis:
<BR>Lieferung erfolgt Frei Werk (Bordsteinkante), einschließlich Verpackung, <BR><B>ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage</B>.<P>Lieferung gilt nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.</P>Die gewünschte Abladestelle muss mit einem LKW (Sattelauflieger 18m) erreichbar sein. Laderampe oder Gabelstapler vorausgesetzt.<P><B>Spezielle Anlieferungen:</B><BR>Wünschen Sie eine Anlieferung mit LKW incl. Hebebühne und Sackkarre / Hubwagen, dann bitten wir Sie, zusätzlich die Artikelnummer (251-900.935) zum Artikel zu bestellen.</P>
... > Werkbänke > Systemwerkbänke, Tiefe 700mm > Systemwerkbänke, Breite 2000/2500mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Arbeitstische, Montagetische, Systemwerkbank, Werktische, Systemarbeitsplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
Lista
16 Tage
Frei Haus
€ 1.356,60*
Preise von Lista
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lista
Versand von Lista
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 225,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lista
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Lista
41467
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
Ähnlich
Lista
41467
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
Ähnlich
Lista
41467
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
Ähnlich
Lista
41467
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
Ähnlich
Lista
41467
€ 1.356,60*
€ 1.614,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG