Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2486-13801820883273 Herst.-Nr.: 4050300419435 EAN/GTIN: 4050300419435 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen
KL 10W/830 G24q-1 Osram DULUX D/E 10W/830 G24q-1 4pin 3000K
Marke: Osram Lampenleistung: 10W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins G24q-1 Kolbedurchmesser: 12mm Gesamtlänge: 101mm Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden Lichtstrom: 600lm Farbtemperatur: 3000K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-1, Sockel G24q-1, energiesparlampen mit stecksockel g24q-1, leuchtmittel g24q-1, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, Kompaktleuchtstofflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,99* | € 6,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,22* | € 6,42* | | | | Lager 2486 | | | | 5 | | € 4,96* | ab € 7,25* | € 12,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2486 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2486 | | Versand: Lager 2486 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,96* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|