Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 18W/827 G24d-2 Osram DULUX D 18W/827 G24d-2 2pin 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 18W/827 G24d-2 Osram DULUX D 18W/827 G24d-2 2pin 2700K
KL 18W/827 G24d-2 Osram DULUX D 18W/827 G24d-2 2pin 2700K
KL 18W/827 G24d-2 Osram DULUX D 18W/827 G24d-2 2pin 2700K
Artikel-Nr.:
     2486-13801820883169
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300011462
EAN/GTIN:
     4050300011462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 18W/827 G24d-2
Osram DULUX D 18W/827 G24d-2 2pin 2700K

Marke: Osram
Lampenleistung: 18W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2-pins G24d-2
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 153mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
198
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 5,34*
€ 7,85*
Lager 2486
1759
5
pro Stück
€ 4,96*
ab € 7,35*
€ 12,71*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,30*
€ 26,16*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.