Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 10W/840 G24q-1 Osram DULUX D/E 10W/840 G24q-1 4pin 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 10W/840 G24q-1 Osram DULUX D/E 10W/840 G24q-1 4pin 4000K
KL 10W/840 G24q-1 Osram DULUX D/E 10W/840 G24q-1 4pin 4000K
KL 10W/840 G24q-1 Osram DULUX D/E 10W/840 G24q-1 4pin 4000K
Artikel-Nr.:
     2486-13801820883151
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300017587
EAN/GTIN:
     4050300017587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 10W/840 G24q-1
Osram DULUX D/E 10W/840 G24q-1 4pin 4000K

Marke: Osram
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins G24q-1
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 101mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 600lm
Farbtemperatur: 4000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips Master PL-C 4 Pins
Referenz: Cool White /840
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 4,21*
€ 6,49*
Lager 2486
458
5
€ 4,96*
ab € 6,79*
€ 12,78*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927907084040
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.