Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2486-13801820831046 Herst.-Nr.: 4050300010809 EAN/GTIN: 4050300010809 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen
KL 36W/827 2G11 Osram DuLux L LumiLux 36W/827 2G11 4pin 2700K
Marke: Osram Lampenleistung: 36W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins 2G11 Kolbedurchmesser: 17.5mm Gesamtlänge: 411mm Lichtstrom: 2900lm Farbtemperatur: 2700K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, osram leuchtmittel 2g11 36w, 2g11 leuchtmittel, 2g11 sockel 36w, Kompaktleuchtstofflampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,92* | € 7,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,23* | € 7,88* | | | | Lager 2486 | | | | 5 | | € 4,96* | ab € 9,39* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2486 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2486 | | Versand: Lager 2486 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,96* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|