Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 26W/830 Gx24d-3 Philips Master PL-T 26W/830 3000K 2Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 26W/830 Gx24d-3 Philips Master PL-T 26W/830 3000K 2Pin
KL 26W/830 Gx24d-3 Philips Master PL-T 26W/830 3000K 2Pin
KL 26W/830 Gx24d-3 Philips Master PL-T 26W/830 3000K 2Pin
KL 26W/830 Gx24d-3 Philips Master PL-T 26W/830 3000K 2Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800820831064
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927914583071
EAN/GTIN:
     8711500611024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 26W/830 Gx24d-3
Philips Master PL-T 26W/830 3000K 2Pin

Marke: Philips
Lampenleistung: 26W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2-pins Gx24d-3
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 1800lm
Farbtemperatur: 3000K

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 11,47*
2 Tage
56
1
€ 7,50*
ab € 8,05*
€ 11,81*
Lager 2486
unbekannt
5
€ 4,96*
ab € 12,13*
€ 18,46*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300342061
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.