Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HNS S OFR 7W G23 UVC Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram HNS S OFR 7W G23 UVC Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin
Osram HNS S OFR 7W G23 UVC Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin
Osram HNS S OFR 7W G23 UVC Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin
Osram HNS S OFR 7W G23 UVC Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin
Artikel-Nr.:
     2486-13800820109509
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300941202
EAN/GTIN:
     4050300941202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe

Osram HNS S OFR 7W G23 UVC
Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 2Pin

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 7W
Stromstärke: 180mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
KolbenTyp: Fluo Compact
Kolbedurchmesser: 28 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram HNS S Compact
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,35*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,82*
Lager 2486
73
1
€ 4,96*
ab € 4,13*
€ 21,11*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.