Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalablage B440xT520xH90mmsilbergrau f.Packtisch-Holme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-9181486069
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030177003869
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm · stufenlos höhenverstellbar · Flächenbelastung max. 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
passend für:
Packtisch-Holme
Farbe:
silbergrau
Tiefe:
520 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Packtischzubehör, Packtisch-Zubehör, Universalablage, Universalablagen
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 91,58*
€ 98,28*
Lager 2478
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 98,28*
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 98,65*
€ 3,95*
ab € 93,14*
€ 99,75*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 99,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 393,69*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203500
ab € 1.277,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.337,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.