Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten L3600xH1000mm m.Scherengitter u.mobilem Standfuß rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-9177480355
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-75
EAN/GTIN:
     4250912308121
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Absperrschere
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
mit Scherengitter auf Rollenfüßen · Rundrohr Ø 60 mm · mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben · Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller · Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Scherengitter Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Höhe 1000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3600 mm
Materialstärke:
25 x 4 mm
Ausführung:
mit Scherengitter und mobilem Standfuß
Gewicht:
22,7 kg
Abmessung:
Durchmesser 60 mm
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
1000 mm
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,16*
€ 214,82*
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 214,83*
Lager 2478
k.A.
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 214,84*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 202,91*
€ 216,73*
Frei Haus
ab € 211,54*
€ 222,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.