Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H2200xB2700xT800mm Grundregal verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-9147455168
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     77533
EAN/GTIN:
     4026212132519
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Gitterrostauflage für Palettenregal
Großfachregal
Grund-Regal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Fachlast:
2400 kg
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Feldlast:
9950 kg
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 542,00*
€ 555,21*
Frei Haus
ab € 544,59*
€ 557,80*
Frei Haus
ab € 531,54*
€ 560,62*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 553,91*
€ 567,72*
Lager 2478
k.A.
Frei Haus
ab € 564,47*
€ 578,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,96*
€ 688,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG