Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.200kg alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-9110443408
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1326L
EAN/GTIN:
     4017976213262
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Aluminium · mit extragroßer Schaufel, anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager · Weitere technische Eigenschaften Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Schaufellänge:
300 mm
Gewicht:
10 kg
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alufarben
Schaufelbreite:
480 mm
Bereifung:
Luft
Material:
Aluminium
Höhe:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre fetra, Betriebseinrichtung, Flurförderzeug, Karre, Lagereinrichtung, Stapelkarren, Transportgeräte (Lagertechnik), Transportkarre, Transportkarre (Lagertechnik)
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 149,20*
€ 159,90*
Lager 2478
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 159,91*
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 160,20*
€ 4,95*
ab € 150,53*
€ 161,38*
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 163,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,92*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,54*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 17,13*
Zubehör
Fetra
1777
ab € 65,00*
Zubehör
Fetra
1776
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.