Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A3 B.320mm 300 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-9000486716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · LED Bereitschaftsanzeige und akustisches Signal · für Laminierfolien bis 125 µm · inkl. Laminierfolien-Starterkit · Vorheizzeit ca. 1 Minute
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.