Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-9000482102
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801271.1426 PH6PRO
EAN/GTIN:
     4006325125721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · mit Wandhalter · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 kg
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
10
Brandklasse A:
43 A
Löschmittel:
Pulver
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher 6 kg, pulver-feuerlöscher, pulverfeuerlöscher 6 kg, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Brandschutz
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,69*
€ 81,46*
Lager 2478
Frei Haus
ab € 75,68*
€ 81,48*
€ 4,95*
ab € 76,38*
€ 82,22*
€ 5,20*
ab € 77,05*
€ 82,94*
7 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 84,24*
€ 92,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
1863.0000
ab € 26,12*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 59,72*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 33,03*
Ähnlich
GLORIA
1831.0000
ab € 53,55*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 90,58*
Ähnlich
GLORIA
1403.0000
ab € 23,65*
Ähnlich
GLORIA
1873.0000
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.