Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 120l HDPE rot fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-9000466119
Hersteller:
     Sulo Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     1074144
EAN/GTIN:
     4020747741444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
rot
Bereifung:
Vollgummi
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllcontainer, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Umleerbehälter, großmülltonne sulo 120l, abfallgroßbehälter, abfalltonne 120l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 31,10*
€ 35,69*
€ 7,95*
ab € 32,51*
€ 37,20*
18 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 32,51*
€ 37,20*
5 Tage
k.A.
€ 19,90*
ab € 32,60*
€ 37,29*
Lager 2478
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 26,54*
Zubehör
Becker Verpackungen
9000466519
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.