Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundfass 10l PE weiß 1 Tragebügel Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-9000450450
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825001/ 835051
EAN/GTIN:
     4023122500278
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
weiß · komplett mit Schraubdeckel · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg · Weitere technische Eigenschaften Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg • Ausführung: 1 Tragebügel
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
310 mm
Gesamt-Ø:
235 mm
Material:
PE
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Rund-Fass, Rundfass, Wasserdichtes Fass, rundfass 10 l, ringkerntrafo, Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfässer, Rundhalsfass, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,91*
€ 22,33*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 19,90*
€ 22,55*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 24,20*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 20,59*
€ 24,30*
Lager 2478
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
835066
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
835069
ab € 5,39*
Zubehör
Otto Graf
835051
ab € 4,96*
Zubehör
Otto Graf
835050
ab € 5,45*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,48*
Zubehör
Otto Graf
835073
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
121088
ab € 24,66*
Zubehör
Otto Graf
835055
ab € 2,83*
Zubehör
Otto Graf
835064
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG