Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zangenhalter B45xT175mm D.6mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-9000429107
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14006003
EAN/GTIN:
     4025002159927
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
bott zangenhalter
zangenhalter
T 175 mm · Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
passend für:
Lochplatten
Ø:
6 mm
Tiefe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,76*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 7,99*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 6,94*
€ 8,35*
Lager 2478
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,64*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 5,10*
ab € 7,25*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG