Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 2 x 0,5l DIN EN15154-4 CEDERROTH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-4000386481
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     725200
EAN/GTIN:
     7310617252000
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspüllösung
Augenspülung
gefüllt mit 2 x 0,5 l Augendusche · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit · der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit · der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung · lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Augenschale, Staubkappe • Norm: DIN EN15154-4
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Augenwaschflasche, Spülflüssigkeit, augenspüllösung 500ml, augenspüllösung, augenspüllösung cederoth, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (37)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 21,48*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,98*
€ 22,58*
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,96*
€ 25,99*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 21,29*
€ 25,99*
Lager 2478
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 57,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,5 Packungen
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Packung
1 Packung
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,93*
€ 59,4167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
7200
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.