Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahnen Gesamtbreite 440mm Kurve 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-3900442827
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R4540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
röllchenbahn stahl
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
440 mm
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Bahnbreite:
400 mm
Größe:
Kurve 45°
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 168,78*
Lager 2478
k.A.
Frei Haus
ab € 166,66*
€ 175,54*
Frei Haus
ab € 167,34*
€ 176,21*
13 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 168,14*
€ 177,01*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 180,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 168,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 275,97*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 133,74*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 224,11*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 215,80*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 373,82*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 168,80*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 289,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 262,90*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 469,80*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 203,43*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 372,60*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 309,15*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1060
ab € 551,97*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 233,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG