Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.540mm Gerade 1m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-3900442318
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnetHinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchganghochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). · Weitere technische Eigenschaften Größe: Gerade 1 m · Gesamtbreite: 540mm
Weitere Informationen:
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Bahnbreite:
500 mm
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
Frei Haus
ab € 442,99*
€ 506,93*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,93*
€ 603,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,00*
€ 570,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 94,53*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 110,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 155,00*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 186,26*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 216,75*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 254,30*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 144,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 212,43*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 110,39*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 129,99*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 186,70*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 217,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 254,73*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 301,29*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4540
ab € 167,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.