| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179101484926 Herst.-Nr.: 2046-00 2016-000 EAN/GTIN: 4053597269905 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 2, 2 1/2, 3 oder 4 Ordnerhöhen, 1-2 Fachböden · mit Abdeckplatte (bei Korpus lichtgrau: grau, bei Korpus schwarzgrau: Königsahorn)Weitere technische Eigenschaften:· ohne Trennwand / Böden: 2· Ausführung: mit Abdeckplatte· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, Aktenschrank, Beistellschrank, Beistellschränke, Schiebetürenschränke, Stahlschränke |
| | |
| |