| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000212265 Herst.-Nr.: 073440000040016 EAN/GTIN: 4043952508152 |
| |
|
| | |
| DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07344.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din en iso 8748 4x16, din 7344, iso 8748 4 x 1, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,47* | € 51,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,70* | € 57,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 48,09* | € 60,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,11* | € 64,61* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,65* | € 75,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|