| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000205284 Herst.-Nr.: 047629209050020 EAN/GTIN: 4051426142634 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m5 x 20 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0595* | € 0,0851* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,57* | € 6,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,84* | € 9,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 7,50* | € 10,52* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,18* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0918* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 123,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|