Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 13x 180 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183528
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409130180
EAN/GTIN:
     4051426599971
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 180 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 13mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.940· Länge 180mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4, din 94, din 94 v4a, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 225 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 750 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.