Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 50 Messing 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183451
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000032050
EAN/GTIN:
     4051426006431
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.700· Länge 50mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,461*
€ 2,181*
4 Tage
550
10
€ 4,30*
ab € 1,784*
€ 2,583*
5 Tage
780
10
€ 5,99*
ab € 1,959*
€ 2,688*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,104*
€ 2,884*
Lager 2478
780
30
Frei Haus
ab € 2,569*
€ 3,574*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,574*
€ 4,25306
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,198*
€ 3,80562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,068*
€ 3,65092
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,999*
€ 3,56881
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,569*
€ 3,05711
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,2569* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 107,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.