Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 16 1.4300/A2 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183358
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000032016
EAN/GTIN:
     4051426004932
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 3,2 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 16mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
5
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,49*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,61*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,79*
5 Tage
40
5
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,35*
Lager 2478
40
35
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 135 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 35 Packungen ( entspricht € 116,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.