Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2,5x 25 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000183208
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100025025
EAN/GTIN:
     4051426003263
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 2,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 25mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
5
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,25*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 0,91*
€ 1,39*
5 Tage
95
5
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,43*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,58*
Lager 2478
95
65
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 225 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 65 Packungen ( entspricht € 124,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.