| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000171342 Herst.-Nr.: 009319200120040 EAN/GTIN: 4043952238622 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode 00931.920· Normart DIN 931 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a2 8x40, din 931, din 931 a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2131* | € 0,2931* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,955* | € 11,745* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,92* | € 12,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,485* | € 18,72* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,86* | € 26,475* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3572* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|